PHOENIX CONTACT - PRENSAESTOPAS G-ESIS-M40-M68L-PEPDS-BL

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - PRENSAESTOPAS G-ESIS-M40-M68L-PEPDS-BL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de rosca - Métrico

  • Longitud de la rosca - 18 mm

  • Libre de halógenos - sí

  • Grado de protección (IP) - IP66

  • Protección de radio de curva - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1415120

Ref.Sonepar

640483

EAN

4055626037813

Tipo de rosca:

Métrico

Longitud de la rosca:

18 mm

Libre de halógenos:

sí

Grado de protección (IP):

IP66

Protección de radio de curva:

no

Con contratuerca:

no

Prensaestopas, material unión atornillada: PA, aplicación: Ex, diámetro exterior del cable 17 mm ... 28 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: M40 x 1,5, color: negro/azul, con junta plana

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT