PHOENIX CONTACT - PRENSAESTOPAS G-INS-M20-M68N-PNES-LG

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - PRENSAESTOPAS G-INS-M20-M68N-PNES-LG

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de rosca - Métrico

  • Longitud de la rosca - 10 mm

  • Libre de halógenos - no

  • Grado de protección (IP) - IP68

  • Protección de radio de curva - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1424471

Ref.Sonepar

431396

EAN

4055626372617

Tipo de rosca:

Métrico

Longitud de la rosca:

10 mm

Libre de halógenos:

no

Grado de protección (IP):

IP68

Protección de radio de curva:

no

Con contratuerca:

no

Prensaestopas, material unión atornillada: PA, diámetro exterior del cable 10 mm ... 14 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: M20 x 1,5, color: gris luminoso RAL 7035

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT