PHOENIX CONTACT - PRENSAESTOPAS G-INS-M25-S68N-NNES-S

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - PRENSAESTOPAS G-INS-M25-S68N-NNES-S

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de rosca - Métrico

  • Longitud de la rosca - 8 mm

  • Libre de halógenos - no

  • Protección de radio de curva - no

  • Con contratuerca - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1424527

Ref.Sonepar

383452

EAN

4055626374321

Tipo de rosca:

Métrico

Longitud de la rosca:

8 mm

Libre de halógenos:

no

Protección de radio de curva:

no

Con contratuerca:

no

Prensaestopas, material unión atornillada: Latón, niquelado, diámetro exterior del cable 10 mm ... 14 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: M25 x 1,5, color: plateado, con anillo tórico

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT