PHOENIX CONTACT - PRENSAESTOPAS G-INS-M32-M68N-PNES-BK - 1411136
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de rosca - Métrico
Rosca de paso - 1.5 mm
Longitud de la rosca - 10 mm
Anchura de la llave - 36 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
5 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1411136
Ref.Sonepar
199711
EAN
4046356922685
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de rosca:
Métrico
Rosca de paso:
1.5 mm
Longitud de la rosca:
10 mm
Anchura de la llave:
36 mm
Dimensión angular hexágona:
40.9 mm
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
15...21 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Otros
Libre de halógenos:
no
Reforzado con fibra de vidrio:
no
Grado de protección (IP):
IP68
Resistente a los impactos:
no
Color:
Otros
Protección de radio de curva:
no
Con contratuerca:
no
Acoplamiento de cable plano:
no
Temperatura de trabajo:
-30...80 °C


