PHOENIX CONTACT - PRENSAESTOPAS HC-B-G-M20-PLRBK - 1407669
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de rosca - Métrico
Tamaño de rosca (métrico)/PG - 20
Tamaño de rosca nominal (pulgadas)/rosca de conducto de gas - Otros
Anchura de la llave - 22 mm
Compatible con diámetro del cable desde/hasta - 7...13 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1407669
Ref.Sonepar
159950
EAN
4046356776370
Tipo de rosca:
Métrico
Tamaño de rosca (métrico)/PG:
20
Tamaño de rosca nominal (pulgadas)/rosca de conducto de gas:
Otros
Anchura de la llave:
22 mm
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
7...13 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Tratamiento de superficie:
Otros
Libre de halógenos:
no
Reforzado con fibra de vidrio:
no
Grado de protección (IP):
IP66
Resistente a los impactos:
no
Color:
Negro
Protección de radio de curva:
sí
Con contratuerca:
sí
Modelo:
Codo 45°
Área de multisellado:
no
Acoplamiento de cable plano:
no
Tipo de sellado:
Anillo sellador
Temperatura de trabajo:
-40...100 °C
Apantallado:
no
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


