PHOENIX CONTACT - PRENSAESTOPAS HC-B-G-M25-EC-AL

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - PRENSAESTOPAS HC-B-G-M25-EC-AL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de rosca - Métrico

  • Tamaño de rosca nominal (pulgadas)/rosca de conducto de gas - Otros

  • Anchura de la llave - 27 mm

  • Compatible con diámetro del cable desde/hasta - 11...16 mm

  • Material - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1411446

Ref.Sonepar

236322

EAN

4046356932387

Tipo de rosca:

Métrico

Tamaño de rosca nominal (pulgadas)/rosca de conducto de gas:

Otros

Anchura de la llave:

27 mm

Compatible con diámetro del cable desde/hasta:

11...16 mm

Material:

Otros

Calidad de material:

Latón

Tratamiento de superficie:

Otros

Libre de halógenos:

no

Reforzado con fibra de vidrio:

no

Grado de protección (IP):

IP66

Resistente a los impactos:

no

Color:

Otros

Protección de radio de curva:

sí

Con contratuerca:

sí

Acoplamiento de cable plano:

no

Temperatura de trabajo:

-40...125 °C

Prensaestopas EMC EVO con cierre de bayoneta, serie B, tamaño M25, diámetro de cable 11-16 mm

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT