PHOENIX CONTACT - PRENSAESTOPAS HC-B-G-M25-PLRBK - 1407670
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de rosca - Métrico
Tamaño de rosca (métrico)/PG - 25
Tamaño de rosca nominal (pulgadas)/rosca de conducto de gas - Otros
Rosca de paso - 32.9 mm
Anchura de la llave - 26 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1407670
Ref.Sonepar
159951
EAN
4046356776387
Tipo de rosca:
Métrico
Tamaño de rosca (métrico)/PG:
25
Tamaño de rosca nominal (pulgadas)/rosca de conducto de gas:
Otros
Rosca de paso:
32.9 mm
Anchura de la llave:
26 mm
Dimensión angular hexágona:
26 mm
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
9...17 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Tratamiento de superficie:
Otros
Libre de halógenos:
no
Reforzado con fibra de vidrio:
no
Grado de protección (IP):
IP66
Resistente a los impactos:
no
Color:
Negro
Protección de radio de curva:
sí
Con contratuerca:
sí
Área de multisellado:
no
Acoplamiento de cable plano:
no
Disminución de tensión:
sí
Tipo de sellado:
Anillo sellador
Casquillo de tornillo separable:
no
Temperatura de trabajo:
-40...100 °C
Apantallado:
no


