PHOENIX CONTACT - PRENSAESTOPAS HC-B-G-M32-PLRBK - 1407671
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de rosca - Métrico
Tamaño de rosca (métrico)/PG - 32
Tamaño de rosca nominal (pulgadas)/rosca de conducto de gas - Otros
Rosca de paso - 40.3 mm
Anchura de la llave - 30 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1407671
Ref.Sonepar
118823
EAN
4046356776394
Tipo de rosca:
Métrico
Tamaño de rosca (métrico)/PG:
32
Tamaño de rosca nominal (pulgadas)/rosca de conducto de gas:
Otros
Rosca de paso:
40.3 mm
Anchura de la llave:
30 mm
Dimensión angular hexágona:
30 mm
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
11...21 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Tratamiento de superficie:
Otros
Libre de halógenos:
no
Reforzado con fibra de vidrio:
no
Grado de protección (IP):
IP66
Resistente a los impactos:
no
Color:
Negro
Protección de radio de curva:
sí
Con contratuerca:
sí
Área de multisellado:
no
Acoplamiento de cable plano:
no
Disminución de tensión:
sí
Tipo de sellado:
Anillo sellador
Casquillo de tornillo separable:
no
Temperatura de trabajo:
-40...100 °C
Apantallado:
no
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


