PHOENIX CONTACT - PRENSAESTOPAS HC-B-G-M40-EC-AL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de rosca - Métrico
Tamaño de rosca nominal (pulgadas)/rosca de conducto de gas - Otros
Anchura de la llave - 43 mm
Compatible con diámetro del cable desde/hasta - 19...27 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1411441
Ref.Sonepar
656688
EAN
4046356932400
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de rosca:
Métrico
Tamaño de rosca nominal (pulgadas)/rosca de conducto de gas:
Otros
Anchura de la llave:
43 mm
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
19...27 mm
Material:
Otros
Calidad de material:
Latón
Tratamiento de superficie:
Otros
Libre de halógenos:
no
Reforzado con fibra de vidrio:
no
Grado de protección (IP):
IP66
Resistente a los impactos:
no
Color:
Otros
Protección de radio de curva:
sí
Con contratuerca:
sí
Acoplamiento de cable plano:
no
Temperatura de trabajo:
-40...125 °C
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


