PHOENIX CONTACT - PRENSAESTOPAS HC-D-G-M20-PLRBK - 1411350

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - PRENSAESTOPAS HC-D-G-M20-PLRBK

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de rosca - Métrico

  • Tamaño de rosca nominal (pulgadas)/rosca de conducto de gas - Otros

  • Anchura de la llave - 22 mm

  • Compatible con diámetro del cable desde/hasta - 7...13 mm

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1411350

Ref.Sonepar

312334

EAN

4046356929219

Tipo de rosca:

Métrico

Tamaño de rosca nominal (pulgadas)/rosca de conducto de gas:

Otros

Anchura de la llave:

22 mm

Compatible con diámetro del cable desde/hasta:

7...13 mm

Material:

Plástico

Calidad de material:

Poliamida (PA)

Tratamiento de superficie:

Otros

Libre de halógenos:

no

Reforzado con fibra de vidrio:

no

Grado de protección (IP):

IP66

Resistente a los impactos:

no

Color:

Negro

Protección de radio de curva:

sí

Con contratuerca:

sí

Acoplamiento de cable plano:

no

Temperatura de trabajo:

-40...100 °C

Prensaestopas de plástico EVO con cierre de bayoneta, para la serie de carcasas D, tamaño M20, diámetro de cable 7 ... 13 mm.