PHOENIX CONTACT - Prensaestopas metálico HC-M-KV-M20 (11-16) - 1645998
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de rosca - Métrico
Rosca de paso - 1.5 mm
Longitud de la rosca - 6 mm
Anchura de la llave - 27 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1645998
Ref.Sonepar
418127
EAN
4017918941260
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de rosca:
Métrico
Rosca de paso:
1.5 mm
Longitud de la rosca:
6 mm
Anchura de la llave:
27 mm
Dimensión angular hexágona:
30 mm
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
11...16 mm
Material:
Metal
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Niquelado
Libre de halógenos:
no
Reforzado con fibra de vidrio:
no
Grado de protección (IP):
IP68
Resistente a los impactos:
no
Color:
Otros
Protección de radio de curva:
no
Con contratuerca:
no
Acoplamiento de cable plano:
no
Tipo de sellado:
Anillo sellador
Temperatura de trabajo:
-30...100 °C


