PHOENIX CONTACT - Prensaestopas metálico HC-M-KV-M32 (19-27) - 1646010
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de rosca - Métrico
Tamaño de rosca (métrico)/PG - 32
Rosca de paso - 1.5 mm
Longitud de la rosca - 8 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1646010
Ref.Sonepar
418128
EAN
4017918941253
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de rosca:
Métrico
Tamaño de rosca (métrico)/PG:
32
Rosca de paso:
1.5 mm
Longitud de la rosca:
8 mm
Anchura de la llave:
43 mm
Dimensión angular hexágona:
46 mm
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
19...27 mm
Material:
Metal
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Niquelado
Libre de halógenos:
no
Reforzado con fibra de vidrio:
no
Grado de protección (IP):
IP68
Resistente a los impactos:
no
Color:
Otros
Protección de radio de curva:
no
Con contratuerca:
no
Acoplamiento de cable plano:
no
Temperatura de trabajo:
-30...100 °C


