PHOENIX CONTACT - PRENSAESTOPAS PG13,5 RC-Z2093 - 1604247

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - PRENSAESTOPAS PG13,5 RC-Z2093

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Compatible con diámetro del cable desde/hasta - 10...14 mm

  • Libre de halógenos - no

  • Reforzado con fibra de vidrio - no

  • Resistente a los impactos - no

  • Acoplamiento de cable plano - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1604247

Ref.Sonepar

783031

EAN

4046356248273

Compatible con diámetro del cable desde/hasta:

10...14 mm

Libre de halógenos:

no

Reforzado con fibra de vidrio:

no

Resistente a los impactos:

no

Acoplamiento de cable plano:

no

Prensaestopas Pg13,5, IP65, para Ø de cable de 10 mm... 14 mm.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT