PHOENIX CONTACT - PRENSAESTOPAS VC-K-KV-PG21-1X8,5/1X12

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - PRENSAESTOPAS VC-K-KV-PG21-1X8,5/1X12

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de rosca - PG

  • Tamaño de rosca (métrico)/PG - 21

  • Tamaño de rosca nominal (pulgadas)/rosca de conducto de gas - Otros

  • Anchura de la llave - 33 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1885279

Ref.Sonepar

684754

EAN

4017918176389

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de rosca:

PG

Tamaño de rosca (métrico)/PG:

21

Tamaño de rosca nominal (pulgadas)/rosca de conducto de gas:

Otros

Anchura de la llave:

33 mm

Compatible con diámetro del cable desde/hasta:

8...8.5 mm

Material:

Plástico

Calidad de material:

Poliamida (PA)

Libre de halógenos:

no

Reforzado con fibra de vidrio:

no

Grado de protección (IP):

IP67

Resistente a los impactos:

no

Color:

Otros

Acoplamiento de cable plano:

no

Tipo de sellado:

Anillo sellador

Temperatura de trabajo:

-20...100 °C

Prensaestopas partido Pg21, de plástico, compuesto de goma obturadora con varios taladros y un tornillo de apriete, para tubuladuras para prensaestopas VC-M-KV-PG21.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT