PHOENIX CONTACT - PRENSAESTOPAS WP-GR HF CTA M32 BK - 3241222

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - PRENSAESTOPAS WP-GR HF CTA M32 BK

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con rosca exterior - no

  • Material de la carcasa - Plástico

  • Temperatura de trabajo - -40...115 °C

  • Disminución de tensión - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3241222

Ref.Sonepar

246693

EAN

4046356860840

Con rosca exterior:

no

Material de la carcasa:

Plástico

Temperatura de trabajo:

-40...115 °C

Disminución de tensión:

no

Adaptador para tubo ondulado, con rosca interior M32, recto, negro, IP66, para la conexión de tubos ondulados a las conexiones por tornillo de plástico HEAVYCON-EVO o a la caja de plástico ADVANCE.