PHOENIX CONTACT - Prensaestopas WP-GT BRASS M20 en latón - 3241033
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 15.5 mm
Grado de protección (IP), dependiente del conducto - 40...40
Modelo - Recto
Rosca giratoria - no
Tipo de fabricación - Rosca externa
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3241033
Ref.Sonepar
418129
EAN
4046356711692
Diámetro nominal:
15.5 mm
Grado de protección (IP), dependiente del conducto:
40...40
Modelo:
Recto
Rosca giratoria:
no
Tipo de fabricación:
Rosca externa
Tipo de conexión del racor de la caja:
Rosca
Monobloque:
no
Material de la carcasa:
Latón
Diámetro interior mínimo:
17 mm
Diámetro exterior máximo:
21 mm
Longitud de la rosca:
10 mm
Longitud total:
35 mm
Altura total:
35 mm
Aprobado en combinación con el conducto protector DIN EN 61386-23:
no
Aprobado en combinación con el conducto protector CSA:
no
Aprobado en combinación con el conducto protector UL:
no
Aprobado en combinación con el conducto protector FI:
no


