PHOENIX CONTACT - PRENSAESTOPAS WPG HF IP66 PG16BK - 3240891

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - PRENSAESTOPAS WPG HF IP66 PG16BK

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Longitud de la rosca - 13 mm

  • Libre de halógenos - sí

  • Grado de protección (IP) - IP66

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

2 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

3240891

Ref.Sonepar

535390

EAN

4046356709989

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Longitud de la rosca:

13 mm

Libre de halógenos:

sí

Grado de protección (IP):

IP66

Color:

Negro

Electricidad. Material de conexión eléctrica. Conectores. BF. BF7DSA. Prensaestopas WPG HF IP66 PG16BK

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT