PHOENIX CONTACT - PRENSAESTOPAS WPG HF IP69K M40BK

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - PRENSAESTOPAS WPG HF IP69K M40BK

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de rosca - Métrico

  • Longitud de la rosca - 17 mm

  • Libre de halógenos - sí

  • Grado de protección (IP) - IP68

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3240887

Ref.Sonepar

535389

EAN

4046356709941

Tipo de rosca:

Métrico

Longitud de la rosca:

17 mm

Libre de halógenos:

sí

Grado de protección (IP):

IP68

Color:

Negro

Electricidad. Material de conexión eléctrica. Conectores. BF. BF7DSA. Prensaestopas WPG HF IP69K M40BK

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT