PHOENIX CONTACT - Protección basta contra sobretensiones TTC-6-GDT-C-110AC-UT-I - 2906844
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión continua máxima CA - 130 V
Tensión continua máxima CC - 130 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 5 kA
Intensidad de carga nominal - 2 A
Nivel de protección de tensión núcleo/tierra - 900 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2906844
Ref.Sonepar
451023
EAN
4055626136998
Tensión continua máxima CA:
130 V
Tensión continua máxima CC:
130 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
5 kA
Intensidad de carga nominal:
2 A
Nivel de protección de tensión núcleo/tierra:
900 V
Conexión 1:
Abrazadera
Con contacto de señalización remota:
no
Señalización en el dispositivo:
Óptico
Versión a prueba de explosiones:
no
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


