PHOENIX CONTACT - Protección contra contactos accidentales EMPPR (27X15)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Otros
Transparente - sí
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0829535
Ref.Sonepar
383196
EAN
4046356614931
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Otros
Transparente:
sí
Magnético:
no
Longitud:
27 mm
Anchura:
15 mm
Altura:
27 mm
Protección contra contactos accidentales, Codo, transparente, sin rotular, clase de montaje: encajar en soporte para señalización, superficie útil: 27 x 15 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


