PHOENIX CONTACT - Protección contra contactos accidentales EMPPR (27X18) - 0829536
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Otros
Transparente - sí
Anchura - 18 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0829536
Ref.Sonepar
245747
EAN
4046356614948
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Otros
Transparente:
sí
Anchura:
18 mm
Altura:
27 mm
Protección contra contactos accidentales, Codo, transparente, sin rotular, clase de montaje: encajar en soporte para señalización, superficie útil: 27 x 18 mm


