PHOENIX CONTACT - Protección contra sobretensión PT-IQ-5-HF-5DC-UT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Voltaje DC nominal - 5...5 V
Tensión continua máxima CA - 4 V
Tensión continua máxima CC - 6 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 10 kA
Intensidad de carga nominal - 0.6 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2800797
Ref.Sonepar
781114
EAN
4046356665193
Voltaje DC nominal:
5...5 V
Tensión continua máxima CA:
4 V
Tensión continua máxima CC:
6 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
10 kA
Intensidad de carga nominal:
0.6 A
Nivel de protección de tensión núcleo/núcleo:
30 V
Nivel de protección de tensión núcleo/tierra:
30 V
Frecuencia de limitación:
60 MHz
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Conexión 1:
Abrazadera
Termo control pro activo:
sí
Con contacto de señalización remota:
no
Señalización en el dispositivo:
Óptico
Versión a prueba de explosiones:
no
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


