PHOENIX CONTACT - Protección contra sobretensiones C-SAT-BOX - 2880561
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión continua máxima CC - 20 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 2.5 kA
Intensidad de carga nominal - 0.4 A
Nivel de protección de tensión núcleo/núcleo - 500 V
Nivel de protección de tensión núcleo/tierra - 500 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2880561
Ref.Sonepar
703243
EAN
4046356048941
Tensión continua máxima CC:
20 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
2.5 kA
Intensidad de carga nominal:
0.4 A
Nivel de protección de tensión núcleo/núcleo:
500 V
Nivel de protección de tensión núcleo/tierra:
500 V
Intervalo de frecuencia:
47...2500 MHz
Método de montaje:
Otros
Conexión 1:
Conector F
Termo control pro activo:
no
Con contacto de señalización remota:
no
Señalización en el dispositivo:
Ninguno
Versión a prueba de explosiones:
no


