PHOENIX CONTACT - Protección contra sobretensiones DT-LAN-CAT.6+ - 2881007
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 2 kA
Intensidad de carga nominal - 1.5 A
Nivel de protección de tensión núcleo/núcleo - 9 V
Nivel de protección de tensión núcleo/tierra - 900 V
Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2881007
Ref.Sonepar
383792
EAN
4046356151900
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
2 kA
Intensidad de carga nominal:
1.5 A
Nivel de protección de tensión núcleo/núcleo:
9 V
Nivel de protección de tensión núcleo/tierra:
900 V
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Conexión 1:
RJ45
Termo control pro activo:
no
Con contacto de señalización remota:
no
Señalización en el dispositivo:
Ninguno
Versión a prueba de explosiones:
no


