PHOENIX CONTACT - Protección contra sobretensiones DT-UFB-485/BS - 2920612
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión continua máxima CC - 12 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 5 kA
Intensidad de carga nominal - 0.38 A
Nivel de protección de tensión núcleo/núcleo - 30 V
Nivel de protección de tensión núcleo/tierra - 700 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2920612
Ref.Sonepar
757484
EAN
4046356155120
Tensión continua máxima CC:
12 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
5 kA
Intensidad de carga nominal:
0.38 A
Nivel de protección de tensión núcleo/núcleo:
30 V
Nivel de protección de tensión núcleo/tierra:
700 V
Frecuencia de limitación:
50 MHz
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Conexión 1:
D-Sub 9-polos
Termo control pro activo:
no
Con contacto de señalización remota:
no
Señalización en el dispositivo:
Ninguno
Versión a prueba de explosiones:
no


