PHOENIX CONTACT - Protección contra sobretensiones LIT 4X1-24 - 2804649
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Voltaje DC nominal - 24...24 V
Tensión continua máxima CA - 25 V
Tensión continua máxima CC - 36 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 5 kA
Intensidad de carga nominal - 0.35 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2804649
Ref.Sonepar
157025
EAN
4046356428286
Voltaje DC nominal:
24...24 V
Tensión continua máxima CA:
25 V
Tensión continua máxima CC:
36 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
5 kA
Intensidad de carga nominal:
0.35 A
Nivel de protección de tensión núcleo/tierra:
60 V
Frecuencia de limitación:
2 MHz
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Conexión 1:
Abrazadera
Termo control pro activo:
no
Con contacto de señalización remota:
no
Señalización en el dispositivo:
Ninguno
Versión a prueba de explosiones:
no
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


