PHOENIX CONTACT - Protección contra sobretensiones PLT-T3-IT-230-FM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal CA - 230 V
Tensión continua máxima CA - 275 V
Intensidad de carga nominal - 16 A
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) (L-N) - 3 kA
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) (L+N-PE) - 3 kA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2906450
Ref.Sonepar
535129
EAN
4055626077338
Tensión nominal CA:
230 V
Tensión continua máxima CA:
275 V
Intensidad de carga nominal:
16 A
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) (L-N):
3 kA
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) (L+N-PE):
3 kA
Nivel de protección contra tensión:
1.2 kV
Nivel de protección de tensión L-N:
1.2 kV
Nivel de protección de tensión L-PE/N-PE:
1.5 kV
Número de polos:
2
Sección transversal solida máx. Del conductor:
4 mm²
Con contacto de señalización remota:
sí
Señalización en el dispositivo:
Óptico
Tipo de categoría 3:
sí
Con filtro supresor de interferencias:
no
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


