PHOENIX CONTACT - Protección contra sobretensiones TTC-3-1X2-24DC-PT - 2907325
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión continua máxima CA - 21 V
Tensión continua máxima CC - 30 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 5 kA
Intensidad de carga nominal - 0.25 A
Nivel de protección de tensión núcleo/núcleo - 45 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2907325
Ref.Sonepar
234814
EAN
4055626199917
Tensión continua máxima CA:
21 V
Tensión continua máxima CC:
30 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
5 kA
Intensidad de carga nominal:
0.25 A
Nivel de protección de tensión núcleo/núcleo:
45 V
Nivel de protección de tensión núcleo/tierra:
1000 V
Conexión 1:
Abrazadera
Con contacto de señalización remota:
no
Señalización en el dispositivo:
Ninguno
Versión a prueba de explosiones:
no
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


