PHOENIX CONTACT - Protección contra sobretensiones TTC-6-3-HF-F-M-12DC-UT-I - 2906769
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión continua máxima CA - 10 V
Tensión continua máxima CC - 15 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 5 kA
Intensidad de carga nominal - 0.6 A
Nivel de protección de tensión núcleo/núcleo - 25 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2906769
Ref.Sonepar
304780
EAN
4055626135182
Tensión continua máxima CA:
10 V
Tensión continua máxima CC:
15 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
5 kA
Intensidad de carga nominal:
0.6 A
Nivel de protección de tensión núcleo/núcleo:
25 V
Nivel de protección de tensión núcleo/tierra:
1100 V
Nivel de protección contra tensión de núcleo/masa de señal:
80 V
Conexión 1:
Abrazadera
Con contacto de señalización remota:
no
Señalización en el dispositivo:
Óptico
Versión a prueba de explosiones:
no


