PHOENIX CONTACT - Protección contra sobretensiones TTC-6P-2X1-F-M-24DC-PT-I - 2906794
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión continua máxima CA - 21 V
Tensión continua máxima CC - 30 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 5 kA
Intensidad de carga nominal - 0.6 A
Nivel de protección de tensión núcleo/tierra - 1100 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2906794
Ref.Sonepar
259903
EAN
4055626135496
Tensión continua máxima CA:
21 V
Tensión continua máxima CC:
30 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
5 kA
Intensidad de carga nominal:
0.6 A
Nivel de protección de tensión núcleo/tierra:
1100 V
Nivel de protección contra tensión de núcleo/masa de señal:
140 V
Conexión 1:
Abrazadera
Con contacto de señalización remota:
no
Señalización en el dispositivo:
Óptico
Versión a prueba de explosiones:
no


