PHOENIX CONTACT - Protección de dispositivos enchufable PLT-SEC-T3-3S-230-FM - 2905230
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal CA - 230 V
Tensión nominal CC - 230 V
Tensión continua máxima CA - 264 V
Tensión continua máxima CC - 230 V
Intensidad de carga nominal - 26 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2905230
Ref.Sonepar
233710
EAN
4046356939706
Tensión nominal CA:
230 V
Tensión nominal CC:
230 V
Tensión continua máxima CA:
264 V
Tensión continua máxima CC:
230 V
Intensidad de carga nominal:
26 A
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) (L-N):
3 kA
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) (L+N-PE):
3 kA
Nivel de protección contra tensión:
1.4 kV
Nivel de protección de tensión L-N:
1.4 kV
Nivel de protección de tensión L-PE/N-PE:
1.5 kV
Número de polos:
4
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Sección transversal solida máx. Del conductor:
4 mm²
Sección transversal flexible máx. Del conductor:
2.5 mm²
Con contacto de señalización remota:
sí
Señalización en el dispositivo:
Óptico
Tipo de categoría 3:
sí
Con filtro supresor de interferencias:
no


