PHOENIX CONTACT - Protección enchufable CT 10-18FS+F/PE-24 - 2807926
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Voltaje AC nominal - 24...24 V
Voltaje DC nominal - 24...24 V
Tensión continua máxima CA - 28 V
Tensión continua máxima CC - 40 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 5 kA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2807926
Ref.Sonepar
626254
EAN
4017918075408
Voltaje AC nominal:
24...24 V
Voltaje DC nominal:
24...24 V
Tensión continua máxima CA:
28 V
Tensión continua máxima CC:
40 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
5 kA
Intensidad de carga nominal:
1.5 A
Nivel de protección de tensión núcleo/tierra:
650 V
Frecuencia de limitación:
2.5 MHz
Método de montaje:
Adaptador de cable/conector
Conexión 1:
Otros
Termo control pro activo:
no
Con contacto de señalización remota:
no
Señalización en el dispositivo:
Ninguno
Versión a prueba de explosiones:
no


