PHOENIX CONTACT - Protección enchufable F-MS 12/ST - 2817990
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 20 kA
Tensión nominal CA - 240 V
Tensión continua máxima CA - 260 V
Nivel de protección contra tensión - 1.5 kV
Nivel de protección de voltaje N-PE - 1 kV
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2817990
Ref.Sonepar
81847
EAN
4017918163648
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
20 kA
Tensión nominal CA:
240 V
Tensión continua máxima CA:
260 V
Nivel de protección contra tensión:
1.5 kV
Nivel de protección de voltaje N-PE:
1 kV
Fusible de backup integrado:
no
Método de montaje:
Sobre elemento básico
Tamaño de construcción:
1 separación modular
Con contacto de señalización remota:
no
Señalización en el dispositivo:
Óptico
Tipo de categoría 2:
sí


