PHOENIX CONTACT - Protección enchufable PT 1X2-24AC-ST - 2856058
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Voltaje AC nominal - 24...24 V
Tensión continua máxima CA - 28 V
Tensión continua máxima CC - 40 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 10 kA
Intensidad de carga nominal - 0.45 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2856058
Ref.Sonepar
383763
EAN
4017918599188
Voltaje AC nominal:
24...24 V
Tensión continua máxima CA:
28 V
Tensión continua máxima CC:
40 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
10 kA
Intensidad de carga nominal:
0.45 A
Nivel de protección de tensión núcleo/núcleo:
80 V
Nivel de protección de tensión núcleo/tierra:
450 V
Frecuencia de limitación:
3 MHz
Método de montaje:
Otros
Conexión 1:
Otros
Termo control pro activo:
no
Con contacto de señalización remota:
no
Señalización en el dispositivo:
Ninguno
Versión a prueba de explosiones:
no


