PHOENIX CONTACT - Protección enchufable PT 1X2-24DC/FM-ST - 2920078
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Voltaje DC nominal - 48...0 V
Tensión continua máxima CA - 20 V
Tensión continua máxima CC - 28 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 10 kA
Intensidad de carga nominal - 0.45 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2920078
Ref.Sonepar
202076
EAN
4046356154000
Voltaje DC nominal:
48...0 V
Tensión continua máxima CA:
20 V
Tensión continua máxima CC:
28 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
10 kA
Intensidad de carga nominal:
0.45 A
Nivel de protección de tensión núcleo/núcleo:
40 V
Nivel de protección de tensión núcleo/tierra:
450 V
Frecuencia de limitación:
2.5 MHz
Método de montaje:
Sobre elemento básico
Conexión 1:
Otros
Termo control pro activo:
sí
Con contacto de señalización remota:
no
Señalización en el dispositivo:
Óptico
Versión a prueba de explosiones:
no


