PHOENIX CONTACT - Protección enchufable PT 1X2+F-BE

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Protección enchufable PT 1X2+F-BE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm

  • Número de polos - 2

  • Con inductancia de desacoplamiento - no

  • Señalización en el dispositivo - Ninguno

  • Aplicación - Tecnología de la información

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2856126

Ref.Sonepar

229002

EAN

4017918599270

Método de montaje:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

Número de polos:

2

Con inductancia de desacoplamiento:

no

Señalización en el dispositivo:

Ninguno

Aplicación:

Tecnología de la información

Con contacto de señalización remota:

no

Versión a prueba de explosiones:

sí

Elemento de base conector para protección enchufable PT con circuito de protección para un circuito de señales de dos conductores sin potencial de tierra. Descargador de gas integrado como protección basta entre GND y PE. Montaje en NS 35/7,5 y N.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT