PHOENIX CONTACT - Protección enchufable PT-2+1-S-48DC-ST
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal CA - 48 V
Tensión nominal CC - 48 V
Tensión continua máxima CA - 60 V
Tensión continua máxima CC - 60 V
Intensidad de carga nominal - 26 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2839648
Ref.Sonepar
695506
EAN
4017918193713
Tensión nominal CA:
48 V
Tensión nominal CC:
48 V
Tensión continua máxima CA:
60 V
Tensión continua máxima CC:
60 V
Intensidad de carga nominal:
26 A
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) (L-N):
0.5 kA
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) (L+N-PE):
0.5 kA
Nivel de protección contra tensión:
0.12 kV
Nivel de protección de tensión L-N:
0.12 kV
Nivel de protección de tensión L-PE/N-PE:
0.12 kV
Número de polos:
2
Método de montaje:
Sobre elemento básico
Con contacto de señalización remota:
sí
Señalización en el dispositivo:
Óptico
Tipo de categoría 3:
sí
Con filtro supresor de interferencias:
no
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


