PHOENIX CONTACT - Protección enchufable PT 2X1-24DC/FM-ST - 2920120
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión continua máxima CA - 20 V
Tensión continua máxima CC - 28 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 10 kA
Intensidad de carga nominal - 0.3 A
Nivel de protección de tensión núcleo/tierra - 40 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2920120
Ref.Sonepar
772789
EAN
4046356154079
Tensión continua máxima CA:
20 V
Tensión continua máxima CC:
28 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
10 kA
Intensidad de carga nominal:
0.3 A
Nivel de protección de tensión núcleo/tierra:
40 V
Nivel de protección contra tensión de núcleo/masa de señal:
40 V
Nivel de protección contra tensión de masa de señal/masa de protección:
600 V
Método de montaje:
Sobre elemento básico
Conexión 1:
Otros
Termo control pro activo:
sí
Con contacto de señalización remota:
no
Señalización en el dispositivo:
Óptico
Versión a prueba de explosiones:
no


