PHOENIX CONTACT - Protección enchufable PT 2X1-24DC-ST - 2856087
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión continua máxima CA - 20 V
Tensión continua máxima CC - 28 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 10 kA
Intensidad de carga nominal - 0.3 A
Nivel de protección de tensión núcleo/tierra - 60 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2856087
Ref.Sonepar
535033
EAN
4017918599164
Tensión continua máxima CA:
20 V
Tensión continua máxima CC:
28 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
10 kA
Intensidad de carga nominal:
0.3 A
Nivel de protección de tensión núcleo/tierra:
60 V
Método de montaje:
Sobre elemento básico
Conexión 1:
Otros
Termo control pro activo:
no
Con contacto de señalización remota:
no
Señalización en el dispositivo:
Ninguno
Versión a prueba de explosiones:
no


