PHOENIX CONTACT - Protección enchufable PT 2X2-12DC-ST
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Voltaje DC nominal - 12...12 V
Tensión continua máxima CA - 9 V
Tensión continua máxima CC - 13 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 10 kA
Intensidad de carga nominal - 0.45 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2838254
Ref.Sonepar
258074
EAN
4017918182663
Voltaje DC nominal:
12...12 V
Tensión continua máxima CA:
9 V
Tensión continua máxima CC:
13 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
10 kA
Intensidad de carga nominal:
0.45 A
Nivel de protección de tensión núcleo/núcleo:
20 V
Nivel de protección de tensión núcleo/tierra:
450 V
Frecuencia de limitación:
1.5 MHz
Método de montaje:
Adaptador de cable/conector
Conexión 1:
Otros
Termo control pro activo:
no
Con contacto de señalización remota:
no
Señalización en el dispositivo:
Ninguno
Versión a prueba de explosiones:
no
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


