PHOENIX CONTACT - Protección enchufable PT 2X2-24DC-ST - 2838228
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Voltaje AC nominal - 20...20 V
Voltaje DC nominal - 24...24 V
Tensión continua máxima CA - 20 V
Tensión continua máxima CC - 28 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 10 kA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2838228
Ref.Sonepar
535029
EAN
4017918182649
Voltaje AC nominal:
20...20 V
Voltaje DC nominal:
24...24 V
Tensión continua máxima CA:
20 V
Tensión continua máxima CC:
28 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
10 kA
Intensidad de carga nominal:
0.45 A
Nivel de protección de tensión núcleo/núcleo:
50 V
Nivel de protección de tensión núcleo/tierra:
450 V
Frecuencia de limitación:
1.5 MHz
Método de montaje:
Sobre elemento básico
Conexión 1:
Otros
Termo control pro activo:
no
Con contacto de señalización remota:
no
Señalización en el dispositivo:
Ninguno
Versión a prueba de explosiones:
no


