PHOENIX CONTACT - Protección enchufable PT 3-HF-12DC-ST - 2858043
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión continua máxima CA - 9.8 V
Tensión continua máxima CC - 14 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 10 kA
Intensidad de carga nominal - 0.45 A
Nivel de protección de tensión núcleo/núcleo - 50 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2858043
Ref.Sonepar
229001
EAN
4017918878047
Tensión continua máxima CA:
9.8 V
Tensión continua máxima CC:
14 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
10 kA
Intensidad de carga nominal:
0.45 A
Nivel de protección de tensión núcleo/núcleo:
50 V
Nivel de protección de tensión núcleo/tierra:
50 V
Nivel de protección contra tensión de núcleo/masa de señal:
50 V
Nivel de protección contra tensión de masa de señal/masa de protección:
600 V
Frecuencia de limitación:
60 MHz
Método de montaje:
Adaptador de cable/conector
Conexión 1:
Otros
Termo control pro activo:
no
Con contacto de señalización remota:
no
Señalización en el dispositivo:
Ninguno
Versión a prueba de explosiones:
no


