PHOENIX CONTACT - Protección enchufable PT 3-PB-ST - 2858030
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Voltaje DC nominal - 5...5 V
Tensión continua máxima CA - 3.6 V
Tensión continua máxima CC - 5.2 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 10 kA
Intensidad de carga nominal - 0.45 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2858030
Ref.Sonepar
185907
EAN
4017918878030
Voltaje DC nominal:
5...5 V
Tensión continua máxima CA:
3.6 V
Tensión continua máxima CC:
5.2 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
10 kA
Intensidad de carga nominal:
0.45 A
Nivel de protección de tensión núcleo/núcleo:
45 V
Nivel de protección de tensión núcleo/tierra:
45 V
Nivel de protección contra tensión de núcleo/masa de señal:
45 V
Nivel de protección contra tensión de masa de señal/masa de protección:
600 V
Frecuencia de limitación:
60 MHz
Método de montaje:
Sobre elemento básico
Conexión 1:
Otros
Termo control pro activo:
no
Con contacto de señalización remota:
no
Señalización en el dispositivo:
Ninguno
Versión a prueba de explosiones:
no
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


