PHOENIX CONTACT - Protección enchufable PT 4-5DC-ST - 2839211
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Voltaje DC nominal - 5...5 V
Tensión continua máxima CA - 4 V
Tensión continua máxima CC - 6 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 10 kA
Intensidad de carga nominal - 2 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2839211
Ref.Sonepar
703516
EAN
4017918182755
Voltaje DC nominal:
5...5 V
Tensión continua máxima CA:
4 V
Tensión continua máxima CC:
6 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
10 kA
Intensidad de carga nominal:
2 A
Nivel de protección de tensión núcleo/núcleo:
13 V
Nivel de protección de tensión núcleo/tierra:
450 V
Método de montaje:
Sobre elemento básico
Conexión 1:
Otros
Termo control pro activo:
no
Con contacto de señalización remota:
no
Señalización en el dispositivo:
Ninguno
Versión a prueba de explosiones:
no


