PHOENIX CONTACT - Protección enchufable PT 4X1-24DC-ST - 2838322
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Voltaje AC nominal - 12...12 V
Voltaje DC nominal - 24...24 V
Tensión continua máxima CA - 20 V
Tensión continua máxima CC - 28 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 10 kA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2838322
Ref.Sonepar
256995
EAN
4017918182717
Voltaje AC nominal:
12...12 V
Voltaje DC nominal:
24...24 V
Tensión continua máxima CA:
20 V
Tensión continua máxima CC:
28 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
10 kA
Intensidad de carga nominal:
0.3 A
Nivel de protección de tensión núcleo/núcleo:
0 V
Nivel de protección de tensión núcleo/tierra:
80 V
Nivel de protección contra tensión de masa de señal/masa de protección:
0 V
Intervalo de frecuencia:
50...60 MHz
Frecuencia de limitación:
60 MHz
Método de montaje:
Sobre elemento básico
Conexión 1:
Otros
Termo control pro activo:
no
Con contacto de señalización remota:
no
Señalización en el dispositivo:
Ninguno
Versión a prueba de explosiones:
no


