PHOENIX CONTACT - Protección enchufable PT 5-HF-12 DC-ST - 2838775
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Voltaje DC nominal - 12...12 V
Tensión continua máxima CA - 9.8 V
Tensión continua máxima CC - 14 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 20 kA
Intensidad de carga nominal - 0.45 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2838775
Ref.Sonepar
277973
EAN
4017918480646
Voltaje DC nominal:
12...12 V
Tensión continua máxima CA:
9.8 V
Tensión continua máxima CC:
14 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
20 kA
Intensidad de carga nominal:
0.45 A
Nivel de protección de tensión núcleo/núcleo:
50 V
Nivel de protección de tensión núcleo/tierra:
50 V
Nivel de protección contra tensión de núcleo/masa de señal:
50 V
Nivel de protección contra tensión de masa de señal/masa de protección:
600 V
Frecuencia de limitación:
60 MHz
Método de montaje:
Sobre elemento básico
Conexión 1:
Otros
Termo control pro activo:
no
Con contacto de señalización remota:
no
Señalización en el dispositivo:
Ninguno
Versión a prueba de explosiones:
no


