PHOENIX CONTACT - Protección enchufable PT 5-HF-24DC-ST - 2906002
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Voltaje DC nominal - 24...24 V
Tensión continua máxima CC - 28 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 10 kA
Intensidad de carga nominal - 0.45 A
Nivel de protección de tensión núcleo/núcleo - 50 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2906002
Ref.Sonepar
754819
EAN
4055626013398
Voltaje DC nominal:
24...24 V
Tensión continua máxima CC:
28 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
10 kA
Intensidad de carga nominal:
0.45 A
Nivel de protección de tensión núcleo/núcleo:
50 V
Nivel de protección de tensión núcleo/tierra:
50 V
Nivel de protección contra tensión de núcleo/masa de señal:
150 V
Nivel de protección contra tensión de masa de señal/masa de protección:
150 V
Frecuencia de limitación:
70 MHz
Termo control pro activo:
no
Con contacto de señalización remota:
no
Señalización en el dispositivo:
Ninguno
Versión a prueba de explosiones:
no


