PHOENIX CONTACT - Protección enchufable VAL-MS 230 ST - 2798844
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 20 kA
Tensión nominal CA - 240 V
Tensión continua máxima CA - 275 V
Nivel de protección contra tensión - 1.35 kV
Nivel de protección de tensión L-N - 1.35 kV
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2798844
Ref.Sonepar
25628
EAN
4017918073947
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
20 kA
Tensión nominal CA:
240 V
Tensión continua máxima CA:
275 V
Nivel de protección contra tensión:
1.35 kV
Nivel de protección de tensión L-N:
1.35 kV
Nivel de protección de voltaje N-PE:
1.35 kV
Fusible de backup integrado:
no
Método de montaje:
Sobre elemento básico
Tamaño de construcción:
1 separación modular
Con contacto de señalización remota:
no
Señalización en el dispositivo:
Óptico
Tipo de categoría 2:
sí


