PHOENIX CONTACT - Protección enchufable VAL-MS 400 ST - 2816399
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 20 kA
Tensión nominal CA - 240 V
Tensión continua máxima CA - 440 V
Tensión continua máxima CC - 585 V
Nivel de protección contra tensión - 2.2 kV
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2816399
Ref.Sonepar
535020
EAN
4017918131593
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
20 kA
Tensión nominal CA:
240 V
Tensión continua máxima CA:
440 V
Tensión continua máxima CC:
585 V
Nivel de protección contra tensión:
2.2 kV
Nivel de protección de tensión L-N:
2.2 kV
Fusible de backup integrado:
no
Método de montaje:
Sobre elemento básico
Tamaño de construcción:
1 separación modular
Con contacto de señalización remota:
no
Señalización en el dispositivo:
Óptico
Tipo de categoría 2:
sí


