PHOENIX CONTACT - Protección enchufable VAL-MS 60 ST
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 15 kA
Tensión nominal CA - 60 V
Tensión nominal CC - 60 V
Tensión continua máxima CA - 75 V
Tensión continua máxima CC - 100 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2807573
Ref.Sonepar
695553
EAN
4017918075262
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
15 kA
Tensión nominal CA:
60 V
Tensión nominal CC:
60 V
Tensión continua máxima CA:
75 V
Tensión continua máxima CC:
100 V
Nivel de protección contra tensión:
0.55 kV
Nivel de protección de tensión L-N:
0.5 kV
Fusible de backup integrado:
no
Método de montaje:
Sobre elemento básico
Tamaño de construcción:
1 separación modular
Con contacto de señalización remota:
no
Señalización en el dispositivo:
Óptico
Tipo de categoría 2:
sí
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


